text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Hose Clamp Pliers in Blister Pack 70-70mm 371g CrV Steel 250mm


Rugós tömlőbilincsfogó fogó Forgatható, univerzális markolatbetétek a bilincsek megbízható megfogásához minden helyzetben. Az állkapocsbetétek terhelés alatt is elforgathatók. Rendkívül jó tőkeáttétel, amely lehetővé teszi a bilincsek könnyű, nagy erőkifejtés nélküli nyitását. Vékony fejkialakítás, keskeny fejszélesség, forgó markolatbetétek teszik ezt

Article number K1085.000.251
Surface protection Other
Handle cover Plastic coated
Brand Knipex
Weight per piece (g) 365
Type Hose Clamp Pliers in Blister Pack
Packed per 1

Specifications

Surface protection Other
Handle cover Plastic coated
Brand Knipex
Weight per piece (g) 365
Type Hose Clamp Pliers in Blister Pack

Description

Rugós tömlőbilincsfogó fogó Forgatható, univerzális markolatbetétek a bilincsek megbízható megfogásához minden helyzetben. Az állkapocsbetétek terhelés alatt is elforgathatók. Rendkívül jó tőkeáttétel, amely lehetővé teszi a bilincsek könnyű, nagy erőkifejtés nélküli nyitását. Vékony fejkialakítás, keskeny fejszélesség, forgó markolatbetétek teszik ezt az ideális szerszámot, különösen szűk helyeken. Kiegészítő funkció: a tömlők kíméletes leválasztása a fogazott pofa segítségével. QuickSet beállítás: közvetlenül a munkadarabra történő elmozdulással állítható be. szabványos, helytakarékos, rugós huzalos tömlőbilincsekhez és rugós szalagbilincsekhez 70 mm névleges méretig használható. 40 mm-nél nagyobb befogási tartományt tesz lehetővé. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Kapacitás: Ø max. 70 mm- Beállítási pozíciók: 25

Article numbers

Article number K1085.000.251
EAN 4003773077701
UBB 500625385207
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  85 51 250 A SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.