Pružinové kliešte pre ventily
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
Kliešte & pinzety
Špeciálne kliešte
Pružinové kliešte pre ventily
8Y079975
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
Knipex Hose Clamp Pliers 50-50mm 190g CrV Steel 180mm
Pridať do katalógu
Položka č.
8Y079975
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
180
Kryt rukoväte
Poplastované
Pre priemer hadice (mm)
50 - 50
Značka
Knipex
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
180
Kryt rukoväte
Poplastované
Pre priemer hadice (mm)
50 - 50
Značka
Knipex
Type
Hose Clamp Pliers
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pružinové kliešte na hadicové spony Otočné, univerzálne úchopové vložky na spoľahlivé uchopenie spôn vo všetkých polohách. Vložky čeľustí sa dajú otáčať aj pod zaťažením. Mimoriadne dobrá páka, ktorá umožňuje ľahké otváranie svoriek bez veľkej námahy. Štíhla konštrukcia hlavy, úzka šírka hlavy, otočné úchopové vložky robia z tohto nástroja ideálny nástroj, najmä v stiesnených priestoroch. Ďalšia funkcia: jemné odpojenie hadíc pomocou zúbkovanej čeľuste. Možno použiť pre štandardné, priestorovo úsporné a drôtené svorky, ako aj pre pružinové pásové svorky s menovitou veľkosťou do 50 mm. umožňuje viac ako 30 mm upínací rozsah. - Kapacita: Ø max. 50 mm- polohy nastavenia: 15
Čísla materiálu
Položka č.
8Y079975
EAN
4003773081159
UBB
500667045990
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
85 51 180 A