text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIPEX HASÁK 83 8330-1IN


Kľúč na rúry S-Type Slim, čeľuste typu S. Čeľuste s posunutými zubami v opačnom smere. Zuby dodatočne indukčne kalené. Trojbodový kontakt na rúrkach, samosvorné. Konštrukcia rukoväte s I-nosníkom. Závesná nastavovacia matica. Červený práškový náter, čeľuste lesklo brúsené. Úchopové čeľuste so špeciálne kalenými zubami, tvrdosť cca 56 HRC. - Šírka upnutia: 42 mm- Kapacita pre rúry (priemer): Kapacita pre rúry (priemer): Ø 1 5/8 palca: Ø 42 mm- Kapacita pre matice: 42 mm- Vnútorný priemer, palce: Ø 1 palec

Položka č. K1083.030.254
Ochrana povrchu Chrómované
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 palec
Dĺžka (mm) 320
Rozsah upínania (mm) 0 - 42
Vhodné pre olejový filter Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 palec
Dĺžka (mm) 320
Rozsah upínania (mm) 0 - 42
Vhodné pre olejový filter Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 830
HS kód 8204120000
Type Pipe Wrench S Type

Popis

Kľúč na rúry S-Type Slim, čeľuste typu S. Čeľuste s posunutými zubami v opačnom smere. Zuby dodatočne indukčne kalené. Trojbodový kontakt na rúrkach, samosvorné. Konštrukcia rukoväte s I-nosníkom. Závesná nastavovacia matica. Červený práškový náter, čeľuste lesklo brúsené. Úchopové čeľuste so špeciálne kalenými zubami, tvrdosť cca 56 HRC. - Šírka upnutia: 42 mm- Kapacita pre rúry (priemer): Kapacita pre rúry (priemer): Ø 1 5/8 palca: Ø 42 mm- Kapacita pre matice: 42 mm- Vnútorný priemer, palce: Ø 1 palec

Čísla materiálu

Položka č. K1083.030.254
EAN 4003773014249
UBB 240102218932
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 83 30 010
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.