text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIPEX HASÁK 83 8330-1/2


Kľúč na rúry S-Type Slim, čeľuste typu S. Čeľuste s posunutými zubami v opačnom smere. Zuby dodatočne indukčne kalené. Trojbodový kontakt na rúrkach, samosvorné. Konštrukcia rukoväte s I-nosníkom. Závesná nastavovacia matica. Červený práškový náter, čeľuste lesklo brúsené. Úchopové čeľuste so špeciálne kalenými zubami, tvrdosť cca 56 HRC. - Šírka upnuti

Položka č. K1083.030.127
Ochrana povrchu Chrómované
Vhodné pre max. priemer potrubia 1/2 palca
Dĺžka (mm) 245
Rozsah upínania (mm) 0 - 35
Vhodné pre olejový filter Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Vhodné pre max. priemer potrubia 1/2 palca
Dĺžka (mm) 245
Rozsah upínania (mm) 0 - 35
Vhodné pre olejový filter Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 420
Type Pipe Wrench

Popis

Kľúč na rúry S-Type Slim, čeľuste typu S. Čeľuste s posunutými zubami v opačnom smere. Zuby dodatočne indukčne kalené. Trojbodový kontakt na rúrkach, samosvorné. Konštrukcia rukoväte s I-nosníkom. Závesná nastavovacia matica. Červený práškový náter, čeľuste lesklo brúsené. Úchopové čeľuste so špeciálne kalenými zubami, tvrdosť cca 56 HRC. - Šírka upnutia: 35 mm- Kapacita pre rúry (priemer): Kapacita pre rúry (priemer): Ø 1 1/2 palca: Ø 35 mm- Kapacita pre matice: 35 mm- Vnútorný priemer, palce: Ø 1/2 palca

Čísla materiálu

Položka č. K1083.030.127
EAN 4003773025221
UBB 240102238401
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 83 30 005
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.