text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Grip kliešte 4124225 4124-225mm


Úchopové kliešte Bezpečne držia okrúhly, profilový a plochý materiál. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou páčkou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. - Šírka zovretia kruhového tvaru: 25 mm- Šírka zovretia štvorcového tvaru: 16 mm- Šírka upnutia šesťhran: 30 mm

Položka č. K1041.420.225
Celková dĺžka (mm) 225
Max. otvorenie lícnice (mm) 30
Značka Knipex
Váha kusu (g) 520
HS kód 8204120000
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 225
Max. otvorenie lícnice (mm) 30
Značka Knipex
Váha kusu (g) 520
HS kód 8204120000
Type Grip Pliers

Popis

Úchopové kliešte Bezpečne držia okrúhly, profilový a plochý materiál. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou páčkou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. - Šírka zovretia kruhového tvaru: 25 mm- Šírka zovretia štvorcového tvaru: 16 mm- Šírka upnutia šesťhran: 30 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1041.420.225
EAN 4003773023487
UBB 240102238161
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 41 24 225
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.