text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Grip kliešte 4104300 4104-300mm


Úchopové kliešte Bezpečne držia okrúhly, profilový a plochý materiál. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou páčkou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. max. rezná kapacita stredne tvrdý drôt Ø 3,2 mm. čeľuste na okrúhle obrobky, s rezačkou drôtu. - Šírka upnutia kruhového drôtu: 65 mm- Šírka upnuti

Položka č. K1041.400.300
Vhodné pre Iné
Celková dĺžka (mm) 300
Max. otvorenie lícnice (mm) 34
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1010
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Iné
Celková dĺžka (mm) 300
Max. otvorenie lícnice (mm) 34
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1010
Type Grip Pliers

Popis

Úchopové kliešte Bezpečne držia okrúhly, profilový a plochý materiál. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou páčkou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. max. rezná kapacita stredne tvrdý drôt Ø 3,2 mm. čeľuste na okrúhle obrobky, s rezačkou drôtu. - Šírka upnutia kruhového drôtu: 65 mm- Šírka upnutia štvorcového drôtu: 30 mm- Šírka upnutia šesťhran: 34 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1041.400.300
EAN 4003773022183
UBB 419102156504
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 41 04 300
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.