text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Grip kliešte 4104180 4104-180mm


Úchopové kliešte Bezpečne držia okrúhly, profilový a plochý materiál. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou páčkou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. max. rezná kapacita stredne tvrdý drôt Ø 2,0 mm. čeľuste na okrúhle obrobky, s rezačkou drôtu. - Šírka upnutia kruhová: 30 mm- Šírka upnutia štvorc

Položka č. K1041.400.180
Celková dĺžka (mm) 180
Max. otvorenie lícnice (mm) 30
Značka Knipex
Váha kusu (g) 320
Type Grip Pliers
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 180
Max. otvorenie lícnice (mm) 30
Značka Knipex
Váha kusu (g) 320
Type Grip Pliers

Popis

Úchopové kliešte Bezpečne držia okrúhly, profilový a plochý materiál. Model pre vysoké zaťaženie. S nastavovacou skrutkou a uvoľňovacou páčkou. Ovládanie jednou rukou. Vysoký upínací tlak vďaka kĺbovej páke. max. rezná kapacita stredne tvrdý drôt Ø 2,0 mm. čeľuste na okrúhle obrobky, s rezačkou drôtu. - Šírka upnutia kruhová: 30 mm- Šírka upnutia štvorcová: 20 mm- Šírka upnutia šesťhranná: 30 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1041.400.180
EAN 4003773002741
UBB 419102156355
UNSPSC 27112124
Číslo materiálu výrobcu 41 04 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.