text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Frézy na rúry 90 10 185


Rezačka na viacvrstvové a pneumatické hadice Ideálna na všetky kvapalné, viacvrstvové a pneumatické hadice/rúrky bežne dostupné na trhu v širokom rozsahu použitia od Ø 4 - 20 mm. S univerzálnou oporou na pravouhlé polohovanie. Ľahký pre ruky aj pri nepretržitom používaní vďaka malej potrebnej sile a automatickému otváraniu vďaka pružinovému mechanizmu.

Položka č. 4X576187
Dĺžka (mm) 185
Priemer rúrky (mm) 4 - 20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 185
Priemer rúrky (mm) 4 - 20
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre meď Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné pre viacvrstvové kompozitné rúry Áno
S rýchlym nastavením Nie
Počet rezných kotúčov 0
Teleskopický Nie
Značka Knipex

Popis

Rezačka na viacvrstvové a pneumatické hadice Ideálna na všetky kvapalné, viacvrstvové a pneumatické hadice/rúrky bežne dostupné na trhu v širokom rozsahu použitia od Ø 4 - 20 mm. S univerzálnou oporou na pravouhlé polohovanie. Ľahký pre ruky aj pri nepretržitom používaní vďaka malej potrebnej sile a automatickému otváraniu vďaka pružinovému mechanizmu. Vymeniteľný nôž. S otváracou pružinou a blokovacím zariadením. Ergonomicky tvarované rukoväte z plastu vystuženého sklenými vláknami. Nevhodné na rezanie káblov. - Rezné kapacity (priemer): Ø 4 - 20 mm- Dĺžka reznej hrany mm: 25 mm

Čísla materiálu

Položka č. 4X576187
EAN 4003773084846
UBB 500711491521
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 90 10 185
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.