Bočné štiepacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Štiepacie kliešte
Bočné štiepacie kliešte
6J388634
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
Knipex ESD Electronic Side Cutter with Burnished 0.2-2.1mm 15.7 x 9.2 x 12.3mm 140mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6J388634
Izolácia
Nie
Tvar
Štandartné
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Tvar
Štandartné
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
140
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka hlavy (mm)
15.7
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Áno
Kryt rukoväte
Iné
Výška hlavy (mm)
9.2
Testované podľa VDE
Nie
Type
ESD Electronic Side Cutter with Burnished
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Elektronické nože Super Knips® XL ESD Prídavná verzia dlhšia o 15 mm: väčšia stabilita, väčší rezný výkon. Na veľmi jemné rezné práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Najmä na strihanie káblových zväzkov na dĺžku. Brúsené, veľmi ostré rezné hrany bez skosenia. Strihanie s kontrolovaným mikroposunom rezných hrán pre čo najpresnejšie rezanie aj tých najtenších vodičov a pre dlhú životnosť. Presne tvarované hroty strihajú drôty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Spojenie s nitom z nehrdzavejúcej ocele. Mimoriadne plynulý pohyb pre minimálnu únavu obsluhy. S otváracou pružinou a obmedzovačom otvárania. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,4 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Ø 1,4 mm: Dĺžka čeľuste (B): Ø 0,2 - 2,1 mm: 12,3 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 9,2 mm- Šírka hlavy (A): 15,7 mm- ESD: áno
Čísla materiálu
Položka č.
6J388634
EAN
4003773081708
UBB
500667045651
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
78 61 140 ESD