text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektronické bočné nožnice Elektronické super-nože® dĺžka 125 mm tvar 0


Elektronické kliešte Super Knips® VDE Presné kliešte testované podľa VDE na veľmi jemné strihanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Doplňte svoju sadu náradia VDE. Brúsené, veľmi ostré rezné hrany bez skosenia. Strihanie s kontrolovaným mikroposunom rezných hrán pre čo najpresnejšie strihanie aj tých najtenších drôtov a pre dlhú životnosť. Presne

Položka č. 5L855341
Izolácia Áno
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka hlavy (mm) 13.5
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 7.5
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Type VDE Electronic Side Cutter with Multi-Component Handle

Popis

Elektronické kliešte Super Knips® VDE Presné kliešte testované podľa VDE na veľmi jemné strihanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Doplňte svoju sadu náradia VDE. Brúsené, veľmi ostré rezné hrany bez skosenia. Strihanie s kontrolovaným mikroposunom rezných hrán pre čo najpresnejšie strihanie aj tých najtenších drôtov a pre dlhú životnosť. Presne tvarované hroty strihajú drôty v blízkosti povrchu od Ø 0,2 mm. Spojenie s nitom z nehrdzavejúcej ocele. Mimoriadne plynulý pohyb pre minimálnu únavu obsluhy. S otváracou pružinou a obmedzovačom otvárania. Tvrdosť reznej hrany približne 54 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,0 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Dĺžka čeľuste (B): 9 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- Šírka hlavy (A): 13,5 mm- Testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. 5L855341
EAN 4003773084099
UBB 500711487339
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 78 06 125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.