text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Knipex Elektrikárske kliešte s integrovaným nadstavcom na uväzovanie 0,5-2,5 mm² 20 x 59 mm čeľusť 160 mm


Elektrikárske kliešte ideálne kliešte na prácu s káblami. Vhodné na strihanie, ohýbanie, uchopovanie, lisovanie a odizolovanie. Na uchopenie a ohýbanie vodičov. Na strihanie stredne tvrdého a tvrdého drôtu. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 60 HRC. S presnými otvormi na odizolovanie. Na lisovanie koncoviek drôt

Položka č. 6P529898
Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Áno
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Popis

Elektrikárske kliešte ideálne kliešte na prácu s káblami. Vhodné na strihanie, ohýbanie, uchopovanie, lisovanie a odizolovanie. Na uchopenie a ohýbanie vodičov. Na strihanie stredne tvrdého a tvrdého drôtu. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 60 HRC. S presnými otvormi na odizolovanie. Na lisovanie koncoviek drôtu. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému na ochranu proti pádu. samoobslužná karta/blister. - Rezné schopnosti stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6- Kapacita odizolovania v štvorcových milimetroch: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 6P529898
EAN 4003773080398
UBB 500641790919
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 13 05 160 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.