text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Elektrické kliešte 0,75-2,5 mm² 200 mm


Kliešte na elektroinštaláciu 6 funkcií v jedných kliešťach. na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu, na ohýbanie, odizolovanie, strihanie káblov, odizolovanie a lisovanie koncoviek vodičov. Hladké plochy v blízkosti hrotov uchopia jednotlivé žily bez ich poškodenia, zúbkované úchopové plochy a rúrkové uchopenie na uchopenie plochého a okrúhleho mate

Položka č. 3T060339
Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Áno
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Popis

Kliešte na elektroinštaláciu 6 funkcií v jedných kliešťach. na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu, na ohýbanie, odizolovanie, strihanie káblov, odizolovanie a lisovanie koncoviek vodičov. Hladké plochy v blízkosti hrotov uchopia jednotlivé žily bez ich poškodenia, zúbkované úchopové plochy a rúrkové uchopenie na uchopenie plochého a okrúhleho materiálu. Jasne zrezaný vonkajší okraj na úchopových plochách na prácu na zapustených rozvodných skrinkách a odstraňovanie otrepov z priechodných otvorov. Odstraňovacie otvory pre vodiče s veľkosťou 0,75 - 1,5 mm² a 2,5 mm². Lisovacia matrica pre koncovky vodičov 0,5 - 2,5 mm². Káblové nožnice s (indukčne kalenými) presnými reznými hranami na medené a hliníkové káble do 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Štíhle rozmery pre ľahký prístup. Skrutkový kĺb: presná prevádzka klieští s nulovou vôľou. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému na ochranu proti pádu. samoobslužná karta/blister. - Štiepacia kapacita medený kábel, viacžilový: Ø 15 mm- Rezná kapacita medeného kábla, viacvláknového: 50 mm²- Kapacita odizolovania jednotlivých vlákien: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,5 - 2,5 mm²- AWG: 1 / 0- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 3T060339
EAN 4003773080404
UBB 500641792998
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 13 82 200 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.