text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics koncové štiepacie nože s viaczložkovými rukoväťami 120 mm


Štípacie kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Robustný krabicový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Leštenka alebo zrkadlový lesk spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupova

Položka č. K1064.270.120
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 120
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 120
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
Type Electronics End Cutting Nipper

Popis

Štípacie kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Robustný krabicový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Leštenka alebo zrkadlový lesk spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Rezné hrany dodatočne kalené laserom, tvrdosť rezných hrán približne 56 HRC. Šikmá čelná fréza, mini čepeľ s malým skosením, hlava s vyhĺbením, α = 25°. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 1,5 mm- šírka hlavy (A): 11 mm- dĺžka čeľuste (B): 20 mm- hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7 mm- dĺžka reznej hrany mm (C): 6 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1064.270.120
EAN 4003773017882
UBB 419104297561
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 64 72 120
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.