Bočné štiepacie kliešte
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
Kliešte & pinzety
Štiepacie kliešte
Bočné štiepacie kliešte
0H067968
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
Knipex Electronics Diagonal Cutter 0.3-1.3mm 115mm
Pridať do katalógu
Položka č.
0H067968
Izolácia
Áno
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
115
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Tvar
Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
115
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka hlavy (mm)
11
S funkciou odizolovania
Nie
Testované na ESD
Nie
Kryt rukoväte
Poplastované
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Knipex
Type
Electronics Diagonal Cutter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Diagonálne nožnice na elektroniku Na jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Optimalizované zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Robustný skriňový kĺb s nulovou vôľou. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Leštenka alebo zrkadlový lesk spolu s jemným filmom oleja ponúkajú účinnú ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Frézy dodatočne kalené laserom, tvrdosť frézy minimálne 62 HRC. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 0,8 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Dĺžka čeľuste (B): Ø 1,3 mm: 13 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7 mm- Šírka hlavy (A): 11 mm
Čísla materiálu
Položka č.
0H067968
EAN
4003773082316
UBB
500682554182
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
77 41 115