text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Diagonálne frézy 2,2 mm 15 x 18 x 9,5 mm čeľusť 135 mm


Diagonálne štípacie kliešte na elektroniku s karbidovými reznými hranami ESD Na extrémne nároky na štípacie kliešte spôsobené tvrdými alebo húževnatými materiálmi, napr. klavírnym, niklovým, volfrámovým a diódovým drôtom, ktoré sa častejšie používajú v elektronickom a leteckom priemysle. Vždy ten správny rezný nástroj, aj v prípade najtvrdšieho materiál

Položka č. 2M176332
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 135
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 135
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 15
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Áno
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 9.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Popis

Diagonálne štípacie kliešte na elektroniku s karbidovými reznými hranami ESD Na extrémne nároky na štípacie kliešte spôsobené tvrdými alebo húževnatými materiálmi, napr. klavírnym, niklovým, volfrámovým a diódovým drôtom, ktoré sa častejšie používajú v elektronickom a leteckom priemysle. Vždy ten správny rezný nástroj, aj v prípade najtvrdšieho materiálu. Presné kovové rezné hrany z tvrdokovu zapájané do kovaných polotovarov. Robustný skriňový spoj s nulovou vôľou. Tvrdosť karbidových rezných hrán 80 - 83 HRC. Kliešte s kovovými reznými hranami z karbidu majú podstatne dlhšiu životnosť ako také s bežnými reznými hranami. Neustále spoľahlivé výsledky rezania vďaka zamedzeniu deformácií rezných hrán spôsobených preťažením. Vysoká úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti klieští. Elektricky vybíjacie rukoväte - disipatívne. - Rezné kapacity stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2 mm- Štiepacie kapacity klavírneho drôtu (priemer): Ø 1,2 mm- Štiepacia kapacita drôtu (priemer): Ø 0,8 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): 18 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 9,5 mm- Šírka hlavy (A): 15 mm- ESD: áno

Čísla materiálu

Položka č. 2M176332
EAN 4003773075837
UBB 500513358050
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 77 02 135 H ESD
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.