text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Diagonálne frézy 0,3-1,3 mm 11 x 14 x 7 mm Čeľuste 115 mm


Odolná konštrukcia s optimalizovaným zaťažením a bezvôľovým krabicovým kĺbom. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk

Položka č. 1Y074659
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 11
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 7.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Popis

Odolná konštrukcia s optimalizovaným zaťažením a bezvôľovým krabicovým kĺbom. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Frézy dodatočne kalené laserom, tvrdosť frézy minimálne 62 HRC. guľatá hlava, bez skosenia. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,0 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Dĺžka čeľuste (B): Ø 0,3 - 1,3 mm: 14 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7 mm- Šírka hlavy (A): 11 mm

Čísla materiálu

Položka č. 1Y074659
EAN 4003773027973
UBB 500641762793
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 77 22 115 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.