text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronic Side Cutter with Burnished 0.2-2.1mm 15.7 x 9.2 x 12.3mm 140mm

Položka č. 1X491681
Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Štandartné
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 140
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 15.7
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 9.2
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Type Electronic Side Cutter with Burnished

Popis

Elektronické nože Super Knips® XL Prídavná verzia dlhšia o 15 mm: väčšia stabilita, väčší rezný výkon. Na veľmi jemné rezné práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Najmä na strihanie káblových zväzkov na dĺžku. Strihanie s kontrolovaným mikrorozostupom reznej hrany pre čo najpresnejšie strihanie aj tých najtenších káblov a pre dlhú životnosť. . Spoj s nitom z nehrdzavejúcej ocele. Mimoriadne plynulý pohyb pre minimálnu únavu obsluhy. S otváracou pružinou a obmedzovačom otvárania. Vysoká nosnosť, vyrobené z leštenej špeciálnej nástrojovej ocele, rezné hrany dodatočne indukčne kalené na 64 HRC. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,4 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Dĺžka čeľuste (B): Ø 0,2 - 2,1 mm: 12,3 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 9,2 mm- Šírka hlavy (A): 15,7 mm

Čísla materiálu

Položka č. 1X491681
EAN 4003773081685
UBB 500667045578
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 78 61 140
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.