text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Dvojitá drôtená objímka 2 x 4 mm² Polypropylénová sivá 12 mm objímka


Dvojité drôtené koncovky Vkladací lievik vyrobený z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 2 x 4 mm². Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: sivá. AWG212ColourgreyL123mmL212mmd13,7mmd24,9mmd38,8mmS10,2mmS20,4mmKvantita100IzoláciaPPMateriálMede

Položka č. 4P740877
Farba Sivá
Dĺžka objímky (mm) 12
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Sivá
Dĺžka objímky (mm) 12
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie Dvojitá koncovka kábla
Menovitý prierez (mm²) 4
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polypropylén (PP)
Veľkosť AWG 12
Značka Knipex

Popis

Dvojité drôtené koncovky Vkladací lievik vyrobený z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 2 x 4 mm². Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: sivá. AWG212ColourgreyL123mmL212mmd13,7mmd24,9mmd38,8mmS10,2mmS20,4mmKvantita100IzoláciaPPMateriálMedenýPovrchPocinovaný

Čísla materiálu

Položka č. 4P740877
EAN 4003773076667
UBB 500641806772
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 375
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.