text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Dvojitá drôtená objímka 2 x 16 mm² Polypropylénová modrá 14 mm objímka


Dvojité drôtené koncovky Vkladací lievik vyrobený z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 2 x 16 mm². Obsah: Obsah: 25 kusov. Farba: modrá. AWG26FarbaModráL130mmL214mmd18,2mmd29,6mmd318,4mmS10,2mmS20,4mmKvantita25IzoláciaPMateriálMeden

Položka č. 9C236514
Farba Modrá
Dĺžka objímky (mm) 14
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Modrá
Dĺžka objímky (mm) 14
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie Dvojitá koncovka kábla
Menovitý prierez (mm²) 16
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polypropylén (PP)
Veľkosť AWG 6
Značka Knipex

Popis

Dvojité drôtené koncovky Vkladací lievik vyrobený z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 2 x 16 mm². Obsah: Obsah: 25 kusov. Farba: modrá. AWG26FarbaModráL130mmL214mmd18,2mmd29,6mmd318,4mmS10,2mmS20,4mmKvantita25IzoláciaPMateriálMedenýPovrchPocinovaný

Čísla materiálu

Položka č. 9C236514
EAN 4003773076698
UBB 500641807358
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 378
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.