text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Dvojitá drôtená objímka 2 x 10 mm² Polypropylénová červená 14 mm objímka


Dvojité drôtené koncovky Vkladací lievik vyrobený z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 2 x 10 mm². Obsah: Obsah: 50 kusov. Farba: červená. AWG28FarbaČervenáL126mmL214mmd15,9mmd27,2mmd313mmS10,2mmS20,4mmKvantita50IzoláciaPMateriálMed

Položka č. 8X887505
Farba Red
Dĺžka objímky (mm) 14
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Red
Dĺžka objímky (mm) 14
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie Dvojitá koncovka kábla
Menovitý prierez (mm²) 10
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polypropylén (PP)
Veľkosť AWG 8
Značka Knipex

Popis

Dvojité drôtené koncovky Vkladací lievik vyrobený z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 2 x 10 mm². Obsah: Obsah: 50 kusov. Farba: červená. AWG28FarbaČervenáL126mmL214mmd15,9mmd27,2mmd313mmS10,2mmS20,4mmKvantita50IzoláciaPMateriálMedenýPovrchPocinovaný

Čísla materiálu

Položka č. 8X887505
EAN 4003773076681
UBB 500641807192
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 377
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.