text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Duck bill 3303-160mm


Kliešte v tvare kačacieho chrbta Čeľuste v tvare kačacieho chrbta sú na špičke široké 9 mm a zužujú sa na šírku 1,5 mm. Hladké úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 7,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 3,0 mm: 9,0 mm- Dĺžka čeľuste (L3): 55,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,0 mm

Položka č. K1033.300.160
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 160
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Duckbill Pliers

Popis

Kliešte v tvare kačacieho chrbta Čeľuste v tvare kačacieho chrbta sú na špičke široké 9 mm a zužujú sa na šírku 1,5 mm. Hladké úchopové plochy. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (T1): Šírka hrotov (W4): 7,5 mm: Hrúbka hrotov (T2): 3,0 mm: 9,0 mm- Dĺžka čeľuste (L3): 55,0 mm- Šírka hlavy (W3): 15,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1033.300.160
EAN 4003773016670
UBB 419100388216
UNSPSC 27112125
Číslo materiálu výrobcu 33 03 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.