Tools
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
Nože & nožnice
Nožnice na kov
Nožnice na káble
K1167.770.600
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
Knipex drôtový rezač 9577-600mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
K1167.770.600
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
14
Max. prierez kábla (mm²)
150
Vymeniteľná rezacia hlava
Áno
Celková dĺžka (mm)
600
Konštrukcia rukoväte
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vhodné pre max. priemer kábla (mm)
14
Max. prierez kábla (mm²)
150
Vymeniteľná rezacia hlava
Áno
Celková dĺžka (mm)
600
Konštrukcia rukoväte
Iné
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Rezák na drôtené laná a káble ACSR Na drôtené laná a oceľové tyče, medené a hliníkové káble. Vhodné na rezanie nadzemných káblov s odľahčovacím drôtom (ACSR-káble). Uhlové rezacie nože umožňujú rezanie jednotlivých lanových drôtov. Optimálny prevodový pomer pre vysoký rezný výkon. Skrutková rezná hlava, vymeniteľná. Nízka hmotnosť. - Rezná kapacita medených káblov, viacžilových: Kapacita rezania medeného kábla, jemnovláknového (priemer): 150 mm²: Ø 14,0 mm- Rezná kapacita drôteného lana (priemer): Ø 9 mm- AWG: 6 / 0
Čísla materiálu
Položka č.
K1167.770.600
EAN
4003773025313
UBB
203106011497
UNSPSC
44121618
Číslo materiálu výrobcu
95 77 600