text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Knipex Drôtový rezač 9571-600mm

Položka č. K1167.170.600
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 14
Max. prierez kábla (mm²) 150
Vymeniteľná rezacia hlava Áno
Celková dĺžka (mm) 600
Konštrukcia rukoväte Iné

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 14
Max. prierez kábla (mm²) 150
Vymeniteľná rezacia hlava Áno
Celková dĺžka (mm) 600
Konštrukcia rukoväte Iné
Značka Knipex

Popis

Rezák na drôtené laná a káble ACSR Na drôtené laná a oceľové tyče, medené a hliníkové káble. Vhodné na rezanie nadzemných káblov s odľahčovacím drôtom (ACSR-káble). Uhlové rezacie nože umožňujú rezanie jednotlivých lanových drôtov. Optimálny prevodový pomer pre vysoký rezný výkon. Skrutková rezná hlava, vymeniteľná. Nízka hmotnosť. - Rezná kapacita medených káblov, viacžilových: Kapacita rezania medeného kábla, jemnovláknového (priemer): 150 mm²: Ø 14,0 mm- Rezná kapacita drôteného lana (priemer): Ø 9 mm- AWG: 6 / 0

Čísla materiálu

Položka č. K1167.170.600
EAN 4003773014539
UBB 203106011158
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 95 71 600
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.