text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex drôtový rezač 9571-445mm

Položka č. K1167.170.445
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 10
Max. prierez kábla (mm²) 95
Vymeniteľná rezacia hlava Áno
Celková dĺžka (mm) 445
Značka Knipex

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 10
Max. prierez kábla (mm²) 95
Vymeniteľná rezacia hlava Áno
Celková dĺžka (mm) 445
Značka Knipex

Popis

Rezák na oceľové laná a káble ACSR Na oceľové laná a oceľové tyče, medené a hliníkové káble. Vhodné na rezanie nadzemných káblov s odľahčovacím drôtom (ACSR-káble). Uhlové rezacie nože umožňujú rezanie jednotlivých lanových drôtov. Optimálny prevodový pomer pre vysoký rezný výkon. Skrutková rezná hlava, vymeniteľná. Nízka hmotnosť. - Rezná kapacita medených káblov, viacžilových: Kapacita rezania medeného kábla, jemnovláknového (priemer): 95 mm²: Ø 10,0 mm- Rezná kapacita drôteného lana (priemer): Ø 7 mm- AWG: 4 / 0

Čísla materiálu

Položka č. K1167.170.445
EAN 4003773014522
UBB 203106011075
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 95 71 445
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.