text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex digitálne lisovacie kliešte na sústružené kontakty 0,14-6 mm² chrómované 250 mm dĺžka


Štvorhranné lisovacie kliešte na sústružené kontakty Na lisovanie sústružených kontaktov. Štvorramenné krimpovanie pre špičkovú kvalitu krimpovaných spojov. Meradlo tŕňov na kontrolu základného nastavenia. Opakovaná, vysoká kvalita krimpovania vďaka západkovému mechanizmu (možnosť odblokovania). Optimálny prenos sily vďaka vysoko účinnému pákovému mecha

Položka č. 0T882001
Dĺžka (mm) 250
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
Tvar stlačenia Štyri tŕňové kompresie
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 250
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
Tvar stlačenia Štyri tŕňové kompresie
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Značka Knipex

Popis

Štvorhranné lisovacie kliešte na sústružené kontakty Na lisovanie sústružených kontaktov. Štvorramenné krimpovanie pre špičkovú kvalitu krimpovaných spojov. Meradlo tŕňov na kontrolu základného nastavenia. Opakovaná, vysoká kvalita krimpovania vďaka západkovému mechanizmu (možnosť odblokovania). Optimálny prenos sily vďaka vysoko účinnému pákovému mechanizmu na zníženie únavy pri práci. Vysoký komfort obsluhy vďaka praktickému tvaru. krimpovacia kapacita sa dá nastaviť v krokoch po 0,01 mm. s digitálnym zobrazením prednastavených krimpovacích kapacít a možnosťou opätovnej kalibrácie prostredníctvom funkcie RESET s elektronickou kontrolou opotrebenia. nastavenie v mm, palcoch alebo porovnateľných polohách výberu podľa MIL. s tabuľkou na výpočet nastavení. kliešte v plastovom puzdre s penovou vložkou a štandardným lokátorom na presné umiestnenie kontaktov. - Použitie: sústružené kontakty (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Kapacita v štvorcových milimetroch: 0,14 - 6 mm²- AWG: 26 - 10- Počet lisovacích profilov: Maximálny priemer kontaktu: 7,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. 0T882001
EAN 4003773063216
UBB 500513355320
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 97 52 65 DG
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.