text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada matríc Knipex pre koaxiálny konektor 5,4/6,48/1,72 mm 50 x 17 mm


Krimpovacia matrica Funkcia 1: kapacita krimpovania šesťhranných 5,4 mm. Funkcia 3: lisovacia kapacita šesťhranná 6,48 mm. Funkcia 3: lisovacia kapacita šesťhran 1,72 mm. Použitie: koaxiálne konektory RG 58, 59, 62, 71, 223 objímky: 6.4, 7.6, 2.1. - Aplikácia: Koaxiálne konektory RG 58. RG59. RG62. RG71- Počet krimpovacích profilov: 3- Kapacita SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Položka č. 0W464309
Značka Knipex
HS kód 82032000
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Knipex
HS kód 82032000

Popis

Krimpovacia matrica Funkcia 1: kapacita krimpovania šesťhranných 5,4 mm. Funkcia 3: lisovacia kapacita šesťhranná 6,48 mm. Funkcia 3: lisovacia kapacita šesťhran 1,72 mm. Použitie: koaxiálne konektory RG 58, 59, 62, 71, 223 objímky: 6.4, 7.6, 2.1. - Aplikácia: Koaxiálne konektory RG 58. RG59. RG62. RG71- Počet krimpovacích profilov: 3- Kapacita SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72 mm

Čísla materiálu

Položka č. 0W464309
EAN 4003773030959
UBB 500641786552
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 49 40
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.