text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Diagonálne odizolovacie kliešte 2,5 mm² 160 mm


Diagonálne odizolovače s dlhým nožom. vysoká rezná kapacita vďaka vysokému pákovému kĺbu. Presné odizolovanie otvorov pre jednotlivé vodiče 1,5 a 2,5 mm². Pohodlné rezanie káblov NYM do 5 x 2,5 mm². Dlhé hroty na veľmi jemné rezacie práce aj v stiesnených priestoroch. Indukčne kalené presné čepele, tvrdosť reznej hrany približne 60 HRC. - Rezné kapacity

Položka č. 9C048690
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Áno
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Popis

Diagonálne odizolovače s dlhým nožom. vysoká rezná kapacita vďaka vysokému pákovému kĺbu. Presné odizolovanie otvorov pre jednotlivé vodiče 1,5 a 2,5 mm². Pohodlné rezanie káblov NYM do 5 x 2,5 mm². Dlhé hroty na veľmi jemné rezacie práce aj v stiesnených priestoroch. Indukčne kalené presné čepele, tvrdosť reznej hrany približne 60 HRC. - Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Ø 1,5 mm- Odrezávacie kapacity v milimetroch štvorcových: 1,5 / 2,5 mm²- AWG: 16 / 14

Čísla materiálu

Položka č. 9C048690
EAN 4003773028697
UBB 500513375617
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 14 25 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.