text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex diagonálne odizolovacie kliešte 1,5 mm² 160 mm


Diagonálne odizolovače s dlhým nožom. vysoká rezná kapacita vďaka vysokému pákovému kĺbu. Presné odizolovanie otvorov pre jednotlivé vodiče 1,5 a 2,5 mm². Pohodlné rezanie káblov NYM do 5 x 2,5 mm². Dlhé hroty na veľmi jemné rezacie práce aj v stiesnených priestoroch. Indukčne kalené presné čepele, tvrdosť reznej hrany cca 60 HRC. samoobslužná karta/bli

Položka č. K1014.220.161
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka 160
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Áno
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka KNIPEX

Popis

Diagonálne odizolovače s dlhým nožom. vysoká rezná kapacita vďaka vysokému pákovému kĺbu. Presné odizolovanie otvorov pre jednotlivé vodiče 1,5 a 2,5 mm². Pohodlné rezanie káblov NYM do 5 x 2,5 mm². Dlhé hroty na veľmi jemné rezacie práce aj v stiesnených priestoroch. Indukčne kalené presné čepele, tvrdosť reznej hrany cca 60 HRC. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,5 mm- Kapacita odrezávania v milimetroch štvorcových: 1,5 / 2,5 mm²- AWG: 16 / 14

Čísla materiálu

Položka č. K1014.220.161
EAN 4003773022138
UBB 500500402168
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 14 22 160 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.