text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex diagonálne frézy 4mm 23 x 56mm čeľusť 180mm


Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť re

Položka č. 6L932719
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 180
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex

Popis

Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému na ochranu proti pádu. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 4,0 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 6L932719
EAN 4003773080466
UBB 500641756779
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 70 05 180 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.