text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Diagonálne štípacie kliešte 7006-180mm SB


Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť re

Položka č. K1070.600.181
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 180
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka 180
Izolačná ochrana 1000 V Áno
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex

Popis

Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. so skosením. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,0 mm: Ø 3,0 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,5 mm- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1070.600.181
EAN 4003773012627
UBB 500500418420
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 70 06 180 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.