text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Demontážny nástroj 1665-125mm


Nástroj na odizolovanie dátových káblov Na odizolovanie dátových káblov UTP a STP s Ø 4,5 až 10,0 mm. Odizolovací prístroj pre prierezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Dvojplášťový odizolovací nástroj so sklopným chrbtom. S otváracou pružinou a blokovacím zariadením. Praktický klip na jednoduchú prepravu. - Kapacita odizolovania v milimetroch štvor

Položka č. K1016.560.125
Priemer rozsahu pásu (mm) 4.5 - 10
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.2 - 4
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer rozsahu pásu (mm) 4.5 - 10
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.2 - 4
Značka Knipex

Popis

Nástroj na odizolovanie dátových káblov Na odizolovanie dátových káblov UTP a STP s Ø 4,5 až 10,0 mm. Odizolovací prístroj pre prierezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Dvojplášťový odizolovací nástroj so sklopným chrbtom. S otváracou pružinou a blokovacím zariadením. Praktický klip na jednoduchú prepravu. - Kapacita odizolovania v milimetroch štvorcových: 0,2 - 4 mm²- Kapacita odizolovania (priemer): Ø 4,5 - 10 mm- Typ kábla: CAT 5. CAT 6. CAT 7. Krútená dvojlinka (UTP/STP) CAT 5. CAT 6. CAT 7. Krútená dvojlinka (UTP/STP)

Čísla materiálu

Položka č. K1016.560.125
EAN 4003773043157
UBB 419187981115
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 16 65 125 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.