Izolované konektory
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
Svorky a konektory
Svorky
Izolované konektory
0P025688
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
Knipex Crimp Assortment Box Plastic 6-Compartment 44mm Height
Pridať do katalógu
Položka č.
0P025688
Izolované koncové objímky kábla
Áno
Krimpovacie káblové koncovky pre Cu-vodiče
Áno
Značka
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolované koncové objímky kábla
Áno
Krimpovacie káblové koncovky pre Cu-vodiče
Áno
Značka
Knipex
Type
Crimp Assortment Box
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Krabice na sortiment Praktická dávkovacia krabica, stohovateľná a uzatvárateľná. Praktická, priehľadná dávkovacia škatuľka. Otočné veko s otvorom na vyberanie jednotlivých drôtených koncoviek. S izolovanými drôtovými koncovkami podľa farebného kódu DIN. Formát: Ø 90 mm, výška 44 mm. 50 drôtených kovaní pre 2 x 0,75 mm² / 2 x 1 mm² / 2 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm². Obsah: 50 x KNIPEX Twin drôtové koncovky šedé 16 mm (2 x 0,75 mm² / AWG 2 x 18), 50 x KNIPEX Twin drôtové koncovky červené 15 mm (2 x 1 mm² / AWG 2 x 17), 50 x KNIPEX Twin drôtové koncovky čierne 18 mm (2 x 1,5 mm² / AWG 2 x 15), 50 x KNIPEX Twin drôtové koncovky modré 18 mm (2 x 2,5 mm² / AWG 2 x 13),
Čísla materiálu
Položka č.
0P025688
EAN
4003773082477
UBB
500682554679
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
97 99 908