text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra Set in Roll-Up Bag 5-Piece

Položka č. 0H569106
Balenie Prípad
Celkový počet nástrojov 5
Počet klieští na vodné čerpadlá 5
Značka Knipex
Type Cobra Set

technické údaje

Balenie Prípad
Celkový počet nástrojov 5
Počet klieští na vodné čerpadlá 5
Značka Knipex
Type Cobra Set

Popis

Súprava KNIPEX Cobra® KNIPEX Cobra® sú legendárne high-tech kliešte na vodné čerpadlá od spoločnosti KNIPEX. Vďaka svojmu mimoriadne silnému samosvornému účinku umožňujú energeticky úspornú prácu bez skĺznutia na obrobku. Vysokokvalitné rolovacie vrecko z odolnej polyesterovej tkaniny. Vybavené high-tech kliešťami na vodné čerpadlá KNIPEX Cobra® v piatich rôznych dĺžkach od 125 do 300 mm. Rozmery v otvorenom stave (D x V): 430 x 325 mm. Obsah: Obsahuje: 1 x 87 01 125 Kliešte na vodné čerpadlá KNIPEX Cobra® High-Tech (125 mm), 1 x 87 01 150 Kliešte na vodné čerpadlá KNIPEX Cobra® High-Tech (150 mm), 1 x 87 01 180 Kliešte na vodné čerpadlá KNIPEX Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 87 01 250 Kliešte na vodné čerpadlá KNIPEX Cobra® High-Tech (250 mm), 1 x 87 01 300 Kliešte na vodné čerpadlá KNIPEX Cobra® High-Tech (300 mm),

Čísla materiálu

Položka č. 0H569106
EAN 4003773082613
UBB 500682552772
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 00 19 55 S5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.