text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra kliešte na vodné čerpadlá s viazaním v blistrovom balení 50 mm čeľuste Oceľ chrómovaná 250 mm


KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila na ruku. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť

Položka č. 6K196169
Dĺžka (mm) 250
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 250
Značka Knipex

Popis

KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila na ruku. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Ochrana proti sklapnutiu zabraňuje sklapnutiu prstov obsluhy. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému ochrany proti pádu. samoobslužná karta/blister. - Polohy nastavenia: 25- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 50 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 6K196169
EAN 4003773080589
UBB 500641771372
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 02 250 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.