text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra kliešte na vodné čerpadlá 42mm otvorenie čeľustí rukoväť na viac komponentov oceľ chrómovaná 180mm


KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť pro

Položka č. 7T914638
Dĺžka (mm) 180
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 180
Značka Knipex

Popis

KNIPEX Cobra® Stlačte tlačidlo pre nastavenie na obrobku. Jemné nastavenie pre optimálne prispôsobenie rôznym veľkostiam obrobkov a pohodlnú šírku rukoväte. Samočinná aretácia na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Spoľahlivé zachytenie závesnej skrutky: žiadne neúmyselné posunutie. Ochrana proti sklapnutiu zabraňuje sklapnutiu prstov obsluhy. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému ochrany proti pádu. - Polohy nastavenia: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 42 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 7T914638
EAN 4003773080145
UBB 500641770531
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 02 180 T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.