text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt Kompaktné štiepačky skrutiek s reťazou a poistkou v blistrovom balení 6 mm kapacita 200 mm


KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Rezanie skrutiek, klincov, nitov atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému ochrany proti pádu. 20° š

Položka č. 5H778921
Celková dĺžka (mm) 200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5.2
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5.2
Značka Knipex

Popis

KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Rezanie skrutiek, klincov, nitov atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. kliešte s bodom na upevnenie popruhu na montáž systému ochrany proti pádu. 20° šikmá hlava s kĺbovou lištou na jednej strane a diagonálnym rezným ostrím na takmer rovné rezanie, s priestorom na uchopenie. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 6 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 5H778921
EAN 4003773080480
UBB 500641765762
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 71 22 200 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.