text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt® Compact Bolt Cutter plastový poťah čierny atramentizovaný 200 mm (samoobslužná karta/blister)


KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Rezanie skrutiek, klincov, nitov atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. Uhlová hlava 20° s kĺbovou lištou na jednej strane a diagonálnym rezným ostrím n

Položka č. K1071.121.201
Celková dĺžka (mm) 200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5.2
Značka Knipex
Váha kusu (g) 335
Type 20° Angled Bolt Cutter in Blister
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5.2
Značka Knipex
Váha kusu (g) 335
Type 20° Angled Bolt Cutter in Blister

Popis

KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Rezanie skrutiek, klincov, nitov atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. Uhlová hlava 20° s kĺbovou lištou na jednej strane a diagonálnym rezným ostrím na takmer rovné rezanie, s priestorom na uchopenie. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 6 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1071.121.201
EAN 4003773067054
UBB 500504384933
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 71 21 200 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.