text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt® Compact Bolt Cutter plastový poťah čierny atramentizovaný 200 mm (samoobslužná karta/blister)


KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Reže skrutky, klince, nity atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. Mikroštruktúra reznej hrany znižuje skĺzavanie materiálu z čeľustí. S úchopnou plochou

Položka č. K1071.100.201
Celková dĺžka (mm) 200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5.2
Značka KNIPEX
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 200
Vhodné pre max. priemer skrutky (mm) 5.2
Značka KNIPEX

Popis

KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Reže skrutky, klince, nity atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. Mikroštruktúra reznej hrany znižuje skĺzavanie materiálu z čeľustí. S úchopnou plochou pod kĺbom na uchopenie a vyťahovanie drôtov od Ø 1,0 mm. samoobslužná karta/blister. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 6 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,6 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1071.100.201
EAN 4003773011811
UBB 500500424857
UNSPSC 44121618
Číslo materiálu výrobcu 71 01 200 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.