text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex betónovačky s 12mm hlavou s kapacitou 2,4mm oceľ 220mm


Nožnice na betón vhodné na krútenie a rezanie viazacieho drôtu. rýchle, spoľahlivé a úsporné. Rezné hrany dodatočne tvrdené, tvrdosť reznej hrany cca 61 HRC. s 12 mm hlavou, vhodné najmä na kladenie obkladov. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- dĺžka reznej hrany mm: 12,0 mm

Položka č. K1099.010.220
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 220
Kryt rukoväte Plast
Značka Knipex
Váha kusu (g) 325
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 220
Kryt rukoväte Plast
Značka Knipex
Váha kusu (g) 325
HS kód 8203200000

Popis

Nožnice na betón vhodné na krútenie a rezanie viazacieho drôtu. rýchle, spoľahlivé a úsporné. Rezné hrany dodatočne tvrdené, tvrdosť reznej hrany cca 61 HRC. s 12 mm hlavou, vhodné najmä na kladenie obkladov. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,4 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6 mm- dĺžka reznej hrany mm: 12,0 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1099.010.220
EAN 4003773027812
UBB 419104287331
UNSPSC 27112112
Číslo materiálu výrobcu 99 00 220 K12
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.