text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Aligator kliešte na vodné čerpadlá s viazaním v blistrovom balení 50 mm otvor čeľustí chrómovaná oceľ 250 mm


KNIPEX Aligator® Samosvornosť na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potreba sily rúk. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov cca 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Robustná konštrukcia, necitlivá na znečist

Položka č. 4B185917
Dĺžka (mm) 250
Počet nastavení 9
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 250
Počet nastavení 9
Značka Knipex

Popis

KNIPEX Aligator® Samosvornosť na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potreba sily rúk. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov cca 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Robustná konštrukcia, necitlivá na znečistenie, obzvlášť vhodná na prácu vonku. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. kliešte s upevňovacím bodom na uviazanie na montáž systému ochrany proti pádu. samoobslužná karta/blister. - Polohy nastavenia: 9- Kapacita pre rúry, palce (priemer): Ø 50 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 4B185917
EAN 4003773080602
UBB 500641773352
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 88 02 250 T BK
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.