text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Aligator kliešte na vodné čerpadlá 70mm otvorenie čeľustí viaczložková rukoväť oceľ chrómovaná 300mm


KNIPEX Aligator® Samočinné zaistenie na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov cca 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Robustná konštrukcia, necitlivá n

Položka č. 4G193899
Dĺžka (mm) 300
Počet nastavení 9
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 300
Počet nastavení 9
Značka Knipex

Popis

KNIPEX Aligator® Samočinné zaistenie na rúrach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov cca 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilný úchop. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Robustná konštrukcia, necitlivá na znečistenie, obzvlášť vhodná na prácu vonku. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. kliešte s upevňovacím bodom na uviazanie na montáž systému ochrany proti pádu. - Polohy nastavenia: 9- Kapacita pre rúry, palce (priemer): Ø 2 3/4 palca- Kapacita pre matice: 60 mm- Kapacita pre rúrky (priemer): Ø 70 mm- Systém ochrany proti pádu: áno

Čísla materiálu

Položka č. 4G193899
EAN 4003773080183
UBB 500641773501
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 88 02 300 T
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.