text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Aligator® kliešte na vodné čerpadlá s protišmykovým plastovým povlakom chrómované 250 mm


KNIPEX Aligator® dobrý prístup k obrobku vďaka štíhlej veľkosti hlavy a oblasti kĺbov. väčší výkon a komfort v porovnaní s bežnými kliešťami na vodné čerpadlá rovnakej dĺžky: 9 poloh nastavenia pre o 30 % väčšiu kapacitu uchopenia. Samočinná aretácia na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeci

Položka č. K1088.300.250
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Počet nastavení 9
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 250
Max. otvorenie lícnice (mm) 46
Počet nastavení 9
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 300
Type Alligator Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Aligator® dobrý prístup k obrobku vďaka štíhlej veľkosti hlavy a oblasti kĺbov. väčší výkon a komfort v porovnaní s bežnými kliešťami na vodné čerpadlá rovnakej dĺžky: 9 poloh nastavenia pre o 30 % väčšiu kapacitu uchopenia. Samočinná aretácia na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a nízka potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilné uchopenie. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Robustná konštrukcia, necitlivá na znečistenie, obzvlášť vhodná na prácu vonku. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. - Polohy nastavenia: 9- Kapacita pre rúry, palce (priemer): Ø 50 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1088.300.250
EAN 4003773005742
UBB 419102157262
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 88 03 250
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.