text.skipToContent text.skipToNavigation

Koncové objímky Knipex 97 99 358


Drôtené koncovky s plastovým golierom Vkladací lievik z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 16 mm². Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Kábel16mm²AWG6FarbaModráL128mmL218mmd15,8mmd28,8mmS10,2mmS20,4mmKvantita100IzoláciaPMateriálMe

Article number 8Q851278
Farba Modrá
Dĺžka objímky (mm) 18
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Packed per 1

Specifications

Farba Modrá
Dĺžka objímky (mm) 18
Izolácia Áno
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Typ konštrukcie Štandartné
Menovitý prierez (mm²) 16
Pre káble odolné voči skratu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Materiál Meď
S identifikačnou vlajkou Nie
Izolačný materiál Polypropylén (PP)
Veľkosť AWG 6
Značka Knipex
Type Wire End Ferrule

Description

Drôtené koncovky s plastovým golierom Vkladací lievik z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 16 mm². Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Kábel16mm²AWG6FarbaModráL128mmL218mmd15,8mmd28,8mmS10,2mmS20,4mmKvantita100IzoláciaPMateriálMedenýPovrchPocinovaný

Article numbers

Article number 8Q851278
EAN 4003773076599
UBB 500641814776
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  97 99 358
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.