text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex 4-hranné lisovacie kliešte pre sústružené kontakty 0,08-2,5 mm² chrómované 195 mm dĺžka


Štvorhranné lisovacie kliešte na sústružené kontakty Na lisovanie sústružených kontaktov. Štvorramenné lisovanie pre špičkovú kvalitu lisovaných spojov. Meradlo na kontrolu základného nastavenia. Opakovaná, vysoká kvalita krimpovania vďaka západkovému mechanizmu (možnosť odblokovania). Optimálny prenos sily vďaka vysoko účinnému pákovému mechanizmu na z

Položka č. 9C338219
Dĺžka (mm) 195
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
Tvar stlačenia Štyri tŕňové kompresie
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Značka Knipex
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 195
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
Tvar stlačenia Štyri tŕňové kompresie
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Značka Knipex

Popis

Štvorhranné lisovacie kliešte na sústružené kontakty Na lisovanie sústružených kontaktov. Štvorramenné lisovanie pre špičkovú kvalitu lisovaných spojov. Meradlo na kontrolu základného nastavenia. Opakovaná, vysoká kvalita krimpovania vďaka západkovému mechanizmu (možnosť odblokovania). Optimálny prenos sily vďaka vysoko účinnému pákovému mechanizmu na zníženie únavy pri práci. Vysoký komfort obsluhy vďaka praktickému tvaru. krimpovacia kapacita sa dá nastaviť v krokoch po 0,01 mm. s digitálnym zobrazením prednastavených krimpovacích kapacít a možnosťou opätovnej kalibrácie prostredníctvom funkcie RESET s elektronickou kontrolou opotrebenia. nastavenie v mm, palcoch alebo porovnateľných polohách výberu podľa MIL. kliešte v plastovom puzdre s penovou vložkou a štandardným lokátorom na presné umiestnenie kontaktov. - Použitie: pre sústružené kontakty od spoločnosti Phoenix Contact (predtým Coninvers)- Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,08 - 2,5 mm²- AWG: 28 - 14- Počet lisovacích profilov: Max. priemer kontaktu: 5 mm

Čísla materiálu

Položka č. 9C338219
EAN 4003773063209
UBB 500513355163
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 97 52 63 DG
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.