text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex 4-hranné lisovacie kliešte na sústružené kontakty 0,14-6 mm² chrómované 250 mm dĺžka


Štvorhranné lisovacie kliešte na sústružené kontakty Na lisovanie sústružených kontaktov. Štvorramenné krimpovanie pre špičkovú kvalitu krimpovaných spojov. Meradlo tŕňov na kontrolu základného nastavenia. Opakovaná, vysoká kvalita krimpovania vďaka západkovému mechanizmu (možnosť odblokovania). Optimálny prenos sily vďaka vysoko účinnému pákovému mecha

Položka č. 5W733807
Dĺžka 250
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
Tvar stlačenia Štyri tŕňové kompresie
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 250
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
Tvar stlačenia Štyri tŕňové kompresie
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno

Popis

Štvorhranné lisovacie kliešte na sústružené kontakty Na lisovanie sústružených kontaktov. Štvorramenné krimpovanie pre špičkovú kvalitu krimpovaných spojov. Meradlo tŕňov na kontrolu základného nastavenia. Opakovaná, vysoká kvalita krimpovania vďaka západkovému mechanizmu (možnosť odblokovania). Optimálny prenos sily vďaka vysoko účinnému pákovému mechanizmu na zníženie únavy pri práci. Vysoký komfort obsluhy vďaka praktickému tvaru. jemné nastavenie tlaku v závislosti od priemeru vodiča pomocou nastavovacieho kolieska. s tabuľkou na výpočet nastavenia. kliešte v plastovom puzdre s penovou vložkou. - Použitie: sústružené kontakty (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,14 - 6 mm²- AWG: 26 - 10- Počet lisovacích profilov: Maximálny priemer kontaktu: 7,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. 5W733807
EAN 4003773071594
UBB 500513355577
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 97 52 65 A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.