text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex štrbinový tenký skrutkovač 1 x 5,5 mm 125 mm čepeľ Multi-Component Grip 232 mm


Skrutkovač (Slim) na skrutky s drážkou Znížený extra tenký hriadeľ v prednej časti pre zapustené pružinové a skrutkovacie prvky. Ergonomicky optimalizovaná dvojzložková rukoväť na zníženie únavy pri práci a optimálny prenos sily. Konštrukcia rukoväte zabraňuje pretočeniu. - Dĺžka čepele: 125 mm- Dĺžka neizolovanej čepele: 15 mm- Dĺžka rukoväte: 107 mm-

Položka č. 1E616677
Celková dĺžka (mm) 232
Dĺžka čepele (mm) 125
Šírka čepele (mm) 5.5
Hrúbka čepele (mm) 1
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 232
Dĺžka čepele (mm) 125
Šírka čepele (mm) 5.5
Hrúbka čepele (mm) 1
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Materiál čepele Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Povrchová ochrana čepele Chrómované
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Značka Knipex

Popis

Skrutkovač (Slim) na skrutky s drážkou Znížený extra tenký hriadeľ v prednej časti pre zapustené pružinové a skrutkovacie prvky. Ergonomicky optimalizovaná dvojzložková rukoväť na zníženie únavy pri práci a optimálny prenos sily. Konštrukcia rukoväte zabraňuje pretočeniu. - Dĺžka čepele: 125 mm- Dĺžka neizolovanej čepele: 15 mm- Dĺžka rukoväte: 107 mm- Šírka čepele: 5,5 mm- Hrúbka čepele: 1,0 mm- Testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. 1E616677
EAN 4003773079736
UBB 500641734172
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 98 20 55 SL
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.