text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex čepeľová svorkovnica 16-14AWG nylon modrá 4,8 mm


Čepeľové svorkovnice Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 1,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Kábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráMnožstvo100 kusovIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrchPozinkovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka kábla4,8 mm

Položka č. 6K415622
Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Modrá
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Objímka
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Čiastočne izolovaný
Farebná izolácia Modrá
Rozmery zástrčky Ploché 4,8x0,8 mm
Materiál Mosadz
Rozsah AWG 16 - 14
Menovitý prierez (mm²) 1.5 - 2.5
Izolačný materiál Polyamide (PA)
S rozdeľovačom odbočiek Nie
Značka Knipex

Popis

Čepeľové svorkovnice Materiál: mosadz, pocínovaná. Izolácia: nylon. Max. teplota: 1,5 °C: 105 °C. Max. elektrické zaťaženie: 105 °C: 600 V. Obsah: Obsah: 100 kusov. Farba: modrá. Kábel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14FarbaModráMnožstvo100 kusovIzoláciaNylonMateriálMosadzPovrchPozinkovanýMax. teplota105 °CMax. elektrické zaťaženie600 VŠírka kábla4,8 mm

Čísla materiálu

Položka č. 6K415622
EAN 4003773075905
UBB 500641801310
UNSPSC 31163100
Číslo materiálu výrobcu 97 99 011
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.