text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7752ESD 115MM


Diagonálne frézy na elektroniku ESD Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované pre zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Frézy dodatočne kalené laserom, tvrdosť frézy minimálne 62 HRC. špicatá, plochá hlava, s malým skosením. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 0,8 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Ø 0,5 mm: Dĺžka čeľustí (B): Ø 0,3 - 1 mm: 14 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7 mm- Šírka hlavy (A): 11 mm- ESD: áno

Objednací číslo K1077.255.115
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Baleno po 1

Specifikace

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 11
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Áno
Kryt rukoväte Poplastované
Výška hlavy (mm) 7
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
HS kód 8203200000
Type Electronics Diagonal Cutter

Popis

Diagonálne frézy na elektroniku ESD Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované pre zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Frézy dodatočne kalené laserom, tvrdosť frézy minimálne 62 HRC. špicatá, plochá hlava, s malým skosením. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 0,8 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Ø 0,5 mm: Dĺžka čeľustí (B): Ø 0,3 - 1 mm: 14 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7 mm- Šírka hlavy (A): 11 mm- ESD: áno

Čísla materiálu

Objednací číslo K1077.255.115
EAN 4003773025139
UBB 240104304375
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 77 52 115 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.