text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7732ESD 115MM


Diagonálne frézy na elektroniku ESD Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované pre zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné

Položka č. K1077.235.115
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 11
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Áno
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 7
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished

Popis

Diagonálne frézy na elektroniku ESD Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované pre zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Frézy dodatočne kalené laserom, tvrdosť frézy minimálne 62 HRC. špicatá hlava, s malým skosením. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 1,0 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): 14 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7 mm- Šírka hlavy (A): 11 mm- ESD: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1077.235.115
EAN 4003773025122
UBB 240104304110
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 77 32 115 ESD
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.