text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ZYSNYT ELEC 77 7712ESD 115MM


Diagonálne frézy na elektroniku ESD Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované pre zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Nože dodatočne kalené laserom, tvrdosť noža minimálne 62 HRC. guľatá hlava, s malým skosením a zachytávačom olova - žiadne nekontrolované straty koncov rezaného drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2 mm: Ø 0,6 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Ø 0,3 - 1,6 mm- Dĺžka čeľustí (B): Ø 0,3 - 1,6 mm: 14 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- Šírka hlavy (A): 11 mm- ESD: áno

Položka č. K1077.215.115
Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 115
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Šírka hlavy (mm) 11
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Áno
Kryt rukoväte Iné
Výška hlavy (mm) 7.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 70
HS kód 8203200000
Type ESD Electronics Diagonal Cutter with Mirror Polished

Popis

Diagonálne frézy na elektroniku ESD Odolná konštrukcia optimalizovaná pre zaťaženie s krabicovým kĺbom bez vôlí. Vysoké, tenké puzdrá na jemné a pohodlné uchopenie medzi palcom a ukazovákom. Menšia fyzická námaha vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. Optimalizované pre zaťaženie pre priamejší pocit pri práci. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Zrkadlový lesk v kombinácii s jemným olejovým filmom poskytuje ochranu proti korózii - žiadne poruchy obvodov spôsobené odlupovaním chrómu z pokovovaných nástrojov. Nože dodatočne kalené laserom, tvrdosť noža minimálne 62 HRC. guľatá hlava, s malým skosením a zachytávačom olova - žiadne nekontrolované straty koncov rezaného drôtu. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2 mm: Ø 0,6 mm- Rezné kapacity mäkkého drôtu (priemer): Ø 0,3 - 1,6 mm- Dĺžka čeľustí (B): Ø 0,3 - 1,6 mm: 14 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 7,5 mm- Šírka hlavy (A): 11 mm- ESD: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1077.215.115
EAN 4003773025108
UBB 240104303534
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 77 12 115 ESD
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.